曜日別特売
AA16-FV 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV DICプラスチック 72245218

 

AA16-FV 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV DICプラスチック 72245218
AA16-FV 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV DICプラスチック 72245218

【名入れ可】DICヘルメット AA16-FV

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個ライトグレー使用区分飛来落下物用注文コード72245218品番AA16-FV
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き

材質(帽体)ABSライトグレー種類アメリカン内装EG4適合頭囲(cm)53~62ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来落下物用サービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43024626
2020-12-23
用途: 工場内で
鉱業

機能も装着感も良いのですが頭が長く見えるようです。安全用品なので問題ないですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする