画像準備中

【名入れ可】折りたたみヘルメット IZANO2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)イエロー 注文コード72245385 品番IZANO2 AA21-Y KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。

用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。 付属品携帯用収納袋 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)450 タイプ折りたたみ 種類折りたたみ 色(帽体)イエロー 頭囲(cm)47〜62 衝撃吸収ライナー付き 使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用 サービス分類名入れ
注意
※電気用使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする