HDPE 規格ポリ袋 No.16 半透明 200枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚×40冊) 注文コード72245927 品番580001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
袋の口が開きやすいエンボス加工。

材質ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.007 半透明 サイズ(号)16 縦(mm)480 横(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする