ニューフレックス
ニューフレックスの ポリ袋・ゴミ袋
ニューフレックスの ポリ袋(ゴミ袋)
強い!半透明ポリ袋45L 50枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×25冊)
注文コード
72245945
品番
580003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
袋が明けやすいエンボス加工。
強く裂けにくく、衣類・器具の収納にも便利!
材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650