省資源タイプ半透明ポリ袋45L 100枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×16冊) 注文コード72245961 品番580004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。(省資源タイプ)
袋が明けやすいエンボス加工。
丈夫で破れにくく、衣類・器具の収納にも便利!

材質ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.012 半透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする