半透明強力ポリ袋70L 30枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚×16冊) 注文コード72245979 品番580006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カサカサタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。
丈夫で裂けにくく、業務用に最適な70Lサイズです。

材質ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする