コノカル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード72246015 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

コノカルは、植物に吸収されやすい水溶性カルシウムです。このカルシウム液肥は酸性なので、ほかの肥料や農薬と一緒に使えて便利です。

用途
今行っている栽培方法にこのカルシウム液肥を加えてください。たったそれだけで、作物が見違えるほど大きく変わります。
いつでも、どこでも、いつからでも使える手軽さも人気。しかも、農薬が最小限の使用ですむので安心・安全です。
成分カルシウム1.2%、窒素・リン酸・加里全量0.5%未満 容量(mL)250 高さ(mm)128 寸法(Φmm)63
注意
※アルカリ性の物とは混ぜないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする