電動噴霧スプレーiPOSHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72246189 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

次亜塩素酸ナトリウムを原料にイオン交換法により生成した次亜塩素酸です。パッチテスト急性経口毒性試験吸入毒性試験などで安全性を確認しています。液性が弱酸性のため赤ちゃんやペットのいる場所でもご利用いただけます。抗ウイルス・除菌・消臭。

用途テーブル、ドアノブ、ベットの手すりなどの除菌やトイレ、更衣室、ごみ置き場などの消臭 仕様iPOSH 400mL 詰替パウチ 成分次亜塩素酸(弱酸性) 容量(mL)400 液性pH5.5〜6.5 アズワン品番66-0034-57 有効期限製造より1年 濃度(ppm)【有効塩素】200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする