充電式フラットライト昼光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72246268 品番HX10LT-064WH
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

充電式
明暗人感センサー
常時点灯モード、明暗人感モード(検知後自動点灯、約20秒後消灯)
連続使用可能時間(常時点灯):約4.5時間
連続使用回数(明暗人感):約600回※1日10回点灯で約60日連続使用可能

ホワイト 充電時間(時間)1.5 バッテリー容量(mAh)500 明るさ(Lm)40 光色昼光色 稼働時間(時間)(連続)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする