画像準備中

ハジマリ ボタニカルコンディショナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×8袋) 注文コード72247799 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

日本全国のホテルや宿泊施設で採用されている高品質なバスアメニティです。
肌に優しい植物由来成分を使用し、敏感肌の方にも安心して使える低刺激設計。
2リットルの大容量パウチで、詰め替えも簡単かつ経済的。廃棄の回数を減らし、環境にも配慮したエコデザイン。
植物エキス由来の爽やかな香りが、リラックスできるバスタイムを提供します。

成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、チャ葉エキス、テンチャエキス、ローマカミツレ花エキス、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、ローズマリー葉エキス、パルミチン酸エチルヘキシル、ヒドロキシエチルセルロース水添パーム油脂肪酸グリセリズ、ラウレス-2、ラウレス-21、セトリモニウムクロリド、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 形状ジェル 容量(L)2 本体質量(kg)2 香りフローラルフルーティ 入数8 本体寸法(cm)約8×17×29

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする