※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPM-3171G-R3BE 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック) 72247930 FPM-3171G-R3BE 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック) 72247930 FPM-3171G-R3BE 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック) 72247930

組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モニターサイズ17インチ 注文コード72247930 品番FPM-3171G-R3BE
参考基準価格(税別)¥246,700 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はモニターサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。
広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。
制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)
FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)
★★特長(ポイント)★★
・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン
・VGA/DVI-D入力対応
・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)
・バックライト寿命:50000時間
・広範囲動作温度対応:-20 〜 60 ℃
・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL
★★タッチスクリーン仕様★★
・ドライバー:Penmount 6000
・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)
・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)

最大解像度1280×1024 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 モニターサイズ17インチ 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする