発泡クリップファイル A4 ヨコ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72255663 品番 HCFYブルー
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しっかりとした厚みがある発泡PP製で
軽量で耐久性に優れた、横型クリップファイルです。

タイプヨコ 用途用箋挟として 材質本体:発泡PP、とじ具:鉄 ネイビーブルー サイズA4 板厚(mm)2 寸法(横×縦)(mm)315×235 綴じ枚数約50
注意
※内ポケットはありません。
※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72255663
2022-07-01
用途:
物件説明資料を提示するとき
合同会社ファーマーハウス 様 (不動産業)

丈夫そうな素材、マチの厚さ、価格気に入りました。A4横タイプはなかなかないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
72255663
2022-06-30
用途:
現場にて記録記入用

安価なのでそれなりのつもりで購入しましたが.とても良いです。少々の汚れは拭き取れば良いし.使い捨てでも惜しくない価格。頑丈そうで使い勝手良いです

1人が参考にしています
対象商品:
72255663
2022-08-17
用途:
事務作業時
製造業

以前、ブラックを購入し、安くて使いやすかったので、ブルーも購入しました。
中が黒だったので、外側と同じブルーの方がいいなと思いましたが、その他は問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
73368042
2021-12-20
用途:
工場、事務所用

クリップファイルを探したがどこにも無く、モノタロウさんでやっとみつけました。
希望は、クリップが金具以外がベストで、ペンを挟める部分があるか、穴が開いていてペンを紐で結べると★5でした。

1人が参考にしています
対象商品:
73368042
2022-02-18
用途:
作業依頼書、又は安全日誌の携帯用
建設業・工事業

シンプルデザインで使いやすいですが、センターの引っ掛け金具部分のバリで手を切りそうになり、自分でやすりがけしました。
文具だけに小さな子供さんがいらっしゃる所は注意が必要です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
改善していきます。

対象商品:
72255663
2021-11-18
用途:
電子機器のメンテナンス時
海洋電子工業株式会社 様

壊れた樹脂製クリップボードの代わりで大変満足した。

1人が参考にしています
対象商品:
72255663
2021-10-21
用途:
書類の回覧、検印に使用

クリップファイルの横型を探していたので購入しました。
値段も安いし特に使用感に問題は無いです。

対象商品:
72255663
2021-06-30
用途:
イベント原稿はさんだり、押印資料周したり
卸売・小売業

ずっと、横ばさみのバインダーを探し求めていました。東急ハンズに出向いて調べ上げても店員に聞いてもありませんでした。まさか、モノタロウブランドさんであったとは!!沢山購入しました。中身紙ではないので、ボロボロにならずに済むのかなとも思います。こんなにお値打ちでありがたいです!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする