発泡クリップファイル A4 タテ

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72260527 品番 HCFTブルー
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れた、縦型クリップファイルです。

タイプタテ 用途用箋挟として 材質本体:発泡PP、とじ具:鉄 ネイビーブルー サイズA4 板厚(mm)2 寸法(横×縦)(mm)235×320 綴じ枚数約50
注意
※内ポケットはありません。
※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:76
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
現場作業、書類記入
建設業・工事業

表紙付なので書類を外に持ち運ぶのに便利だと思い購入。現場での書類記入時に使用予定。今回は初めての購入。
思ったよりしっかりとした作りでした。

対象商品:
73368033
2025-10-25
用途:
車の運転日報記載
サービス業

100円ショップの物を利用していたが、繰り返しで芯の紙部分が露呈、入れ替えとなった
プラスチック素材である程度芯はしっかりしている感じ後は耐久性かな

2025-07-11
用途:
社内での書類記入
自動車・二輪車・自転車関連業

各従業員の業務報告ファイルとして人数分購入させていただきました。
低価格で、素材もしっかりしているのに軽く、しなることなく、書類の記入がしやすいです。
4カ月間ほど使用していますが綺麗なままなので、耐久性もばっちりだと思います。

2025-09-04
用途:
パソコンデータメモ帳、又、重要資料等、此のバインダーが大変軽くて便利です。
エンジニアカンパニー 様 (不動産業)

日常外出時にも軽くて上品な色合いで使い買っても良く利用しています。

2025-08-13
用途:
測量時
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

何といっても安い。軽い、使いやすい。また購入したい。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

資料が丸見えにならないので、使いやすいです。複数部、購入しました。

2025-01-09
用途:
議事録用に購入

営業議事録用に購入したのですが価格にの割に造りが良く満足です。
いつかは表紙が折り曲げによって割れてしまうでしょうが
今のところは十分な耐久性だと想像しています。

対象商品:
73368033
2024-02-16
用途:
自治会の回覧板に使用
農・林・水産業

製品が良いわりにとても安く感じました。
丈夫で長持しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
名入れ対応は可能でしょうか。
回答:
名入れ対応は不可となります。
2021-08-19
質問:
紛失防止のバネをつけたいので、こちらの商品の上に飛び出ている穴の大きさや強度を教えて下さい。
回答:
穴径約Φ7.3mmとなります。強度についてはデータがございません為、判断出来かねます。
2021-08-19

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする