PPCBYブルー クリップボード 横型 PP製 モノタロウ 72269392 PPCBYブルー クリップボード 横型 PP製 モノタロウ 72269392 PPCBYブルー クリップボード 横型 PP製 モノタロウ 72269392 PPCBYブルー クリップボード 横型 PP製 モノタロウ 72269392 PPCBYブルー クリップボード 横型 PP製 モノタロウ 72269392

クリップボード 横型 PP製

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72269392 品番 PPCBYブルー
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。

タイプヨコ 用途用箋挟として 材質PP ブルー サイズA4 板厚(mm)1.4 寸法(横×縦)(mm)230×315 綴じ枚数約50
注意
※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
現場作業にてチェックシートを記入の際使用

少し前には、もう少しボードの厚めのタイプを使用
こちらはかなりリーズナブルな価格の為、購入し使用しましたが
多少ボードが薄い感じはしますが、値段のわりには使えると判断したため
幾つか縦タイプ横タイプとともに購入しました。

2025-12-24
用途:
事務回覧用
その他業種

事務回覧として使用。軽く丈夫なため、使いやすい。従来のタイプは、両端が朽ちてくるが、こちらは、劣化しにくいので、重宝している。

2025-08-25
用途:
社会回覧
社会福祉法人慈愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて使いやすく、コストパフォーマンスは抜群の商品だと思います。ただ、出し入れができる金具に関しては、回覧時には必要ないこともあり、取り外しができるようにするかもしくは出てこなくするために固定できれば、5つ星でした。この金額で、そこまで求めるのは欲張りすぎかもしれませんが、ケガをする可能性もありそうなので。

2025-03-07
用途:
打ち合わせ等に使用
建設業・工事業

A3図面を折り畳んで使用するのに最適です
横型のクリップボードが手軽に入手できコストバリューも良くリピーターです。
超おススメな商品です。

対象商品:
72269435
2024-12-21
用途:
持ち運びする書類用として
建設業・工事業

持ち運びする書類用として使っています。
安くて良いと思います。
必要に応じて追加購入しています。

対象商品:
72269392
2024-06-04
用途:
文書の回覧時に使用。
その他業種

両面の文書は、縦型より見やすくてこの形は重宝している。

対象商品:
72269435
2022-11-24
用途:
差し替え掲示用に

クリップがしっかりしていて固定感がいいです。チェックシートを挟んでいろいろ書いて回るような場合も、書き味がよくて助かります。

対象商品:
72269435
2023-01-27
用途:
商品品揃え時
九州大豆食品株式会社 様 (製造業)

軽くて使用しやすい、強度もありそう。価格も安価なのでありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする