※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
測定範囲(mm)450
最小表示量(mm)0.01
注文コード72285249
品番VDS-45DC+959149+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・最小表示量・最小読取値など52種類から選べます
他の種類を見る
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。