※使用例

37031-013 Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業 72287139 37031-013 Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業 72287139 37031-013 Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業 72287139 37031-013 Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業 72287139 37031-013 Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業 72287139

Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72287139 品番 37031-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。

用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス 材質ネオプレン、ラテックス 寸法(mm)手のひらまわり:203 全長(mm)330 ブルー/イエロー サイズ8(M) 規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※すべての薬品に対応できるものではありません。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。破れの原因になります。
※ご使用前には必ず傷や穴あき、破れ等の異常がないかお確かめください。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※手が巻き込まれるおそれがある機械作業には、絶対に使用しないでください。
※手袋を脱ぐときは、付着している化学物質が肌に触れないように、表面が内側になるように外してください。
※高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
※廃棄する際は、各自治体の区分に従い、適切に処分してください。
※一度使用した手袋は、洗浄、乾燥等を行っても手袋の内部に侵入している化学 物質は除去できないため、使用可能時間を超えた化学防護手袋は、絶対に使用しないでください。
※引火性の溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする