ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72287767 品番TYH-35H
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです

用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード セット内容分岐コード本体 材質PVC 寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1 外径(Φmm)5.5 対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK コード長さ(cm)40 コネクタ2個 サイズ(mm2)銅線:2×0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 最大電圧(V)輸入:300
注意
※ソーラーパネルにライトを二つ取り付けた場合、点灯時間は短くなります。
※充電残量に伴い明るさが低下います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする