曜日別特売
PT72P14M60B-SS71070 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 72290883

PXロックプーリ Sタイプ P14M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個呼び幅60mm歯数72仕様スラスト荷重(kN):142.7 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):188 ピッチ円直径(mm):320.86 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):70 軸側面圧(Mpa):197注文コード72290883品番PT72P14M60B-SS71070
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様スラスト荷重(kN):142.7 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):188 ピッチ円直径(mm):320.86 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):70 軸側面圧(Mpa):197材質機械構造用炭素鋼歯数72取付方式B-S(標準取付)寸法L1(mm)24.5歯先円直径(mm)318.06歯形P14MプーリーB締付ボルト(本数)10締付ボルト(サイズ)M8×30幅W(mm)99呼び幅60mmスリーブ枠番S7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする