曜日別特売
PT72P14M40B-SS61255 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 72291206

PXロックプーリ Sタイプ P14M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個呼び幅40mm歯数72仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):320.86 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):55 軸側面圧(Mpa):183注文コード72291206品番PT72P14M40B-SS61255
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):320.86 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):55 軸側面圧(Mpa):183材質機械構造用炭素鋼歯数72取付方式B-S(標準取付)寸法L1(mm)21歯先円直径(mm)318.06歯形P14MプーリーB締付ボルト(本数)12締付ボルト(サイズ)M6×25幅W(mm)78呼び幅40mmスリーブ枠番S6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする