皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4組) 注文コード72292660 品番BS-ANKERB-P20S-2
参考基準価格(税別)¥99 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。
皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス
中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック
壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。
石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。
穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。

用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)10 適合材石膏ボード ねじの呼びM4
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする