佐鳴(さなる)
佐鳴(さなる)の グルーミング用品
佐鳴(さなる)の 爪切り
佐鳴(さなる)の 爪ケア用品
ニッパー HFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72292931
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フットケア専用の医療用ニッパーです。
オートクレーブ可。内側にスプリングが装着されています。
用途
爪用・角用(直)
材質
ステンレス
全長(mm)
118.5
刃長(mm)
11
アズワン品番
8-2392-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:09B2X00010000435
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000