材質ジッパーケース:ビニールレザー
寸法(mm)小児用ゴム袋180×90
サイズメーター:ウェルチアレンDS44A/直径54mm/約60g
質量(g)260
使用温湿度範囲10〜40℃/30〜75%(結露無し)
測定範囲(mmHg)0〜300
保存温湿度範囲-5〜50℃/30〜85%(結露無し)
アズワン品番69-4668-42
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021
計測精度±3mmHg
カフ寸法(mm)小児用綿製カフ(特殊ループ付)340×110
医薬品医療機器等法一般医療機器