画像準備中

ギヤフリーアネロイド血圧計 綿製カフ 巻き付け型 ECmodel GF700シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番60-6726-89 注文コード72295207 品番GF700-GR
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ウェルチ・アレン製耐衝撃性ギヤフリー アネロイドゲージ(DS44A)採用。
75cm程の高さから落としても指針のズレや故障の心配が殆どないので、持ち運びや日常使用にも安心です。
カフは洗濯の出来る綿カフを採用。
肌あたりもやさしく、冬場でも冷たさを感じにくいので、敏感な方や高齢者の方にも安心してご使用頂ける優しい素材です。
ギヤを使用しない構造は波形を忠実に指針に伝え、水銀血圧計と同様な脈波を把握できます。
医療現場で求められる精度と安定性を実現しました。
電池などを使用しない血圧計は環境にもやさしい商品です。

質量(g)260 寸法(cm)カフ:52×14、ゴム袋サイズ:22×12 耐衝撃性75cmの高さからの耐落下衝撃設計 アズワン品番60-6726-89 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする