LED投光器 置型

(12件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72302606 品番 TKO-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。

定格電力(W)50 電球の種類LED 使用場所屋内外 光束(Lm)5300 コード長さ(m)3 用途屋内外の作業現場、レジャー等に 質量(kg)2.4 電源電源コード式(VCT0.75mm2×2防雨対応プラグ付) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×185×350 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000〜6500 ライン照射角(°)140
注意
※非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
※LEDの交換はできません。
※屋外使用時で風の強い日は、落下や転倒防止の処置を図ってください。
※電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用してください。
※ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は投光器を1m以上離して使用してください。
※赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作する恐れがあります。
※引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など)中で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22733314
2023-02-15
用途:
路面性状測定車の路面性状を測定している車の下のセンサーの測定状況写真撮影のための投光
教育・研究機関

持ち運びも楽で、車下にも楽に入る大きさで、何よりも明るくて写真がきれいに撮れました。
今まではランプ式の投光器を使用していましたが、明るさが違うし、LEDは熱くならないので大変取り扱いが楽です。

対象商品:
22733296
2021-10-17
用途:
DYIで作業箇所が影になって見えずらい時
建設業・工事業

コンパクトなんで、光を当てたいところに向けられるのは、グッド。
分かっていていての購入だけど、充電式の方がより自由度が高いと思いました。
10Wは、広範囲を照らすには力不足ですが、ピンポイントで照度が必要な時は、十分です。

対象商品:
22733296
2021-02-19
用途:
バイク部品の整備など

バイク部品を整備するとき、屋内外にかかわらず明かりが当たりにくい部分を照らすため購入しました。
明るさ、軽さ、照明の角度など概ね満足しています。
屋外を想定しているためかケーブルが丈夫そうな反面丈夫でクセがついていたため、狭い場所で使うとき少し取り回しに気をつかいました。

対象商品:
22733296
2020-10-30
用途:
機械のメンテナンス作業 小物の探し物
その他業種

電源コードはそこまで頑丈必要なし.もう少し柔らかくすれば使いよい。
本体が軽いので転倒する。

対象商品:
22733314
2020-02-15
用途:
町内会の夏祭りと夜間防災訓練の照明に使用します。
その他業種

大きさの割には十分な照度があり、使い勝手が良い商品だと思いました。置き型ではなく、回転式のものがあれば、スタンドに取り付けて周囲を照らすことができます。

対象商品:
22733314
2020-03-26
用途:
夜間作業時の備品
個人のお客様

明るく十分な光量があるので助かります、他のメーカーに比して安価であったのも魅力

対象商品:
22733305
2019-07-12
用途:
古民家改修工事
b和重機株式会社 様

明るくコードも丈夫そうです。
中央のネジがよく緩みます。

対象商品:
22733305
2019-08-02
用途:
屋外での制御盤の改造他
京都EIC株式会社 様

防滴なので少し離れた所から作業場所を照らすことができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする