工場扇安全カバー45 工場扇安全カバー タイカツ 72302694 工場扇安全カバー45 工場扇安全カバー タイカツ 72302694 工場扇安全カバー45 工場扇安全カバー タイカツ 72302694

工場扇安全カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72302694 品番工場扇安全カバー45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

付け外しが簡単で安価タイプです。

用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に 材質ナイロン 適合サイズ(cm)45(羽根分)
注意
※安全カバーを取り付ける際は、必ず工場扇の電源をOFFにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-13
用途:
工場扇風機保護
トヨタメトロジック株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安全カバーのゴムの間口が小さくて取り付け不可能でした。
あと30mmくらい自由度があれば被せられたと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする