TTF-210 投光器 二芯 タイカツ 72302728 TTF-210 投光器 二芯 タイカツ 72302728 TTF-210 投光器 二芯 タイカツ 72302728

投光器 二芯

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72302728 品番 TTF-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。

定格電力(W)200 電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)2300 コード長さ(m)10 付属品電球 1個 適合投光用替球:シンワ827009(110V200W) 質量(g)1740 定格電圧(V)100 口金E26 最大口開き(mm)60 耐水性防雨タイプ 芯数2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
屋外設備の凍結防止対策用

なかなか入手しづらくなった白熱灯投光器ですが、発注後素早く納品いただきました。
これまで錆で固定に手間取っていましたが新品なのでスムーズに設置できました。

2025-08-07
用途:
船の係留通路に使用
三橋 様 (サービス業)

直ぐに送られてきて良かったのですが明るさが今一でした。次回はワンランク上の商品にします。

対象商品:
16743134
2024-03-30
用途:
夜間照明

投光器の大きさが丁度良い大きさで特にランプガードの大きさが市販のLED投光ランプが入る大きさですので使いやすいです。
取り付け部分のクランプもシッカリしているので取り付け後も安心です。

対象商品:
16743134
2024-03-23
用途:
トラックの荷台内照明

大きさが丁度いい大きさで使いやすく大変、重宝しています。

2023-09-08
用途:
夕暮れからの稽古に
建設業・工事業

もう日暮れが早くなって来ました。夕暮れからの稽古では終わる頃には真っ暗になっい一般のライトでは足元に不備が発生していたので大変助かります♪。仕舞う時は熱に注意が必要ですがお勧めします♪

対象商品:
16743143
2022-12-26
用途:
保温球

凍結防止の保温球として購入しました。
LEDの製品が増える中、この商品はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
72302773
2021-12-28
用途:
夜間野外での照明
運輸・通信業

商品を3個購入して事務所に設置。あると無いとでは別世界!夜間の怪我防止にも!

対象商品:
16743177
2021-02-08
用途:
現場作業

購入しやすい金額なのでクランプとか痛んだら買い換えてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする