CLM2-10DKX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック歯厚マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72309311

 

CLM2-10DKX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック歯厚マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72309311 CLM2-10DKX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック歯厚マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72309311 CLM2-10DKX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック歯厚マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72309311 CLM2-10DKX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック歯厚マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72309311

デジマチック歯厚マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜10 測定力(N)2〜10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 注文コード72309311 品番CLM2-10DKX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は測定範囲・測定力など12種類から選べます 他の種類を見る

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。
スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.4〜3モジュールです。
定圧装置付き

長さ(mm)リード:10 測定範囲(mm)0〜10 電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2〜10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10 量子化誤差±1カウント 測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10) 電池寿命約5年(通常使用時) 先端径(Φmm)アンビル:14.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする