※製品代表画像

AE-ML-H 4×16 超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 72309993 AE-ML-H 4×16 超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 72309993 AE-ML-H 4×16 超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 72309993 AE-ML-H 4×16 超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 72309993

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72309993 品番 AE-ML-H 4×16
参考基準価格(税別)¥8,370 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)16 刃数4 全長(mm)60 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)43 加工穴深さ(L/D)4D 寸法LH(mm)22.1 メーカー商品コード8550011 被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(〜65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金 材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング 刃径(Φmm)4

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする