※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72310018
品番
AE-ML-H 5×20
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
70
表面処理
DUROREYコーティング
ねじれ角(°)
43
加工穴深さ(L/D)
4D
寸法LH(mm)
24.2
メーカー商品コード
8550012
被削材
炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(〜65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金
材質/仕上
DUROREY(デューロレイ)コーティング
刃径(Φmm)
5
商品説明動画
参考になった