MDH-25MC+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付) 高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72315611 MDH-25MC+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付) 高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72315611 MDH-25MC+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付) 高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72315611

高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命2年 測定力(N)2026/07/09 注文コード72315611 品番MDH-25MC+05CZA663+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はRoHS指令・電池寿命・測定力など8種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。
ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。
『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。
手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。

質量(g)405 測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能) 測定力(N)2026/07/09 平面度(μm)0.3 平行度(μm)0.6 電源(個)電源リチウム電池CR20321 電池寿命2年 測定径(Φmm)3.2 最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする