※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-30D+959149+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72317695 SD-30D+959149+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72317695 SD-30D+959149+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72317695

デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)300 注文コード72317695 品番SD-30D+959149+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は測定範囲・種別など24種類から選べます 他の種類を見る

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。
絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)
SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。
表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。

タイプ横形・単機能タイプ 測定範囲(mm)300 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)0.04 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 電池寿命約20000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ込み深さ(mm)2未満
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする