曜日別特売
F021-53 B5 バインダー カケセル ミント マルマン 72319935

B5 バインダー カケセル ミント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード72319935品番F021-53
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

・背幅がスリムなタイプで、持ち運びしやすい。
・シャープペンやえんぴつで書けるインデックス付き。
・表紙からタブを直接押さえて、見たいページがサッと開ける。
・タブ部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。
・パステルカラーの半透明表紙×チェック柄インデックスでかわいく整理。

ミントサイズB5/26穴質量(g)154内容ラミネートタブインデックス 4山穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)272×204×15用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】60本文枚数10
注意
※書き直しは数回程度。筆圧や筆記具によって消せない場合があります。?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする