エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72322069 品番RT63-DPARTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エアージャッキ用接続パイプ
角型マフラーにピッタリ!!

全長(mm)180 直径(Φmm)【中央部】63 質量(g)350 接続部径(Φmm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする