画像準備中

B-TRUEボックスロゴ ローキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード72322121 品番ベージュ
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【スタイル】シンプルなデザインなどで着こなしを選ばず、一年を通して活躍してくれるベーシックなローキャプ。【バックスタイル】冒険をテーマにしたB-TRUEスローガンピスネームをベルトにデザイン。ベルトは収納可能。【プラスティックバックルアジャスター】簡単に調整できるバックルタイプのアジャスターを採用。

用途フロントパネルにブランドネームをボックスロゴで刺繍したカジュアルローキャップ。 ベージュ サイズフリー
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーをよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする