ポセイドン プレミアムハーフジップスウェット サイズM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72326576 品番 グレー
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【バックスタイル】刺繍とプリントのコンビネーションによりポセイドンロゴを力強くあしらいました。【胸ポケット】海神・ポセイドンを象徴するトライデントマークを刺繍。さらに、ハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。

用途【ポセイドンの硬派なイメージを表現】着心地抜群のボディーに力強くポセイドンロゴをあしらった、ハイクオリティースウェット。【プレミアムファブリック】コットンとポリエステルを絶妙なバランスで配合した混紡糸を編み上げることで、コットンの長所である「やさしい肌触り」「吸水性」と、ポリエステルの長所である「型崩れのしにくさ」「速乾性」を兼ね備えた、プレミアムファブリック。さらに、裏地は起毛加工を施すことで着心地の良さをさらに高め、表地はアンチピリング(毛玉防止)加工を施すことで摩擦耐性を高めました。本ウェアはジャパンフィットのサイズ設定です。ゆったりと着用したい方には、ワンサイズアップを推奨します。 グレー サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)63 身幅(cm)50 身丈(cm)67
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする