No.7188-BK 冷や冷や冷感ネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 72327748 No.7188-BK 冷や冷や冷感ネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 72327748 No.7188-BK 冷や冷や冷感ネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 72327748 No.7188-BK 冷や冷や冷感ネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 72327748 No.7188-BK 冷や冷や冷感ネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 72327748

冷や冷や冷感ネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72327748 品番 No.7188-BK
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

気化熱冷却生地で保冷剤が溶けても冷感性抜群です。
遮熱シート付きで保冷材の持続時間UP
カバー、遮熱シート、保冷剤の組み合わせ方で様々な使い方が可能です。
保冷剤で持続時間約60分、気化熱で水に濡らして使用
繰り返し選択可能です。

材質カバー:生地/ポリエステル100%、ゴムポリエステル60%、ラテックス40%・遮熱シート:Pet アルミ+epe ブラック 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約1000×170×25 製品質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする