明和グラビア
明和グラビアの ラティス/デッキ/オーニング
明和グラビアの シェード/日よけ/オーニング
プレミアム遮熱オーニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72327845
品番
OHP-1818 SL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
熱をしっかりカットする特殊遮熱構造で夏の強い日差しをはね返す。
用途
遮熱効果約-25℃・UVカット約99%・遮光率約98%・防水で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。
材質
【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ
色
SL
寸法(cm)
180×180
注意
※3階以上では絶対に使用しないでください。
※風が強い時には使用を避け、取り外して安全な所に収納してください。