ゼピール
ゼピールの 冷房用品
ゼピールの 小型扇風機
ゼピールの リビング扇
リモコン式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72327897
品番
ZFL-A3EC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
離れた場所から操作できるリモコン付き。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、左右自動首振り。
切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
28/32(50/60Hz)
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
2.7
電源コード(m)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×342×665〜785
風量調整
3段階
首振り
左右自動70度/上下手動
入タイマー
1/2/4H
切タイマー
1/2/4H