ドデカボタン リビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72327906 品番ZFL-A2EBC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

よく使う「電源」と「風量」がデカボタン採用で超簡単操作!
羽根にはホコリが付着しずらい静電気防止加工でお手入れ簡単。
よく手が触れる取っ手と操作ボタンには抗菌加工。

電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)26/30(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.7 電源コード(m)1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×最大785 風量調整3段階 首振り左右自動70度/上下手動 切タイマー1/2/4H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする