ゼピール
ゼピールの 冷房用品
ゼピールの 小型扇風機
ゼピールの リビング扇
上部操作リモコン式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72327915
品番
ZFL-A3ETC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、リズム風モード搭載。
左右自動首振り。
切タイマー 1/2/4時間。
リモコン付き。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36/37(50/60Hz)
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
2.8
電源コード(m)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×最大820
風量調整
3段階
首振り
左右自動90度/上下手動
入タイマー
1/2/4H
切タイマー
1/2/4H