画像準備中

上部操作メカ式リビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72327931 品番ZFL-A1ETC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、自動首振り。
切タイマー180分。

電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36/37(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.9 電源コード(m)1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820 風量調整3段階 タイマー180分切タイマー 首振り左右自動90度/上下手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする