DCリビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72327940 品番ZFL-D4EC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。
優しい微風&静音で心地よく快適に。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
風量切替:8段階+超微風+リズム風。
入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。

電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)19 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 電源コード(m)1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855 風量調整8段階 首振り左右自動90度/上下手動 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする