DCリビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72327949 品番ZFL-D4AEC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。
優しい微風&静音で心地よく快適に。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。
逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。
8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。

電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)19 羽根枚数7枚 本体質量(kg)2.7 電源コード(m)1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855 風量調整8段階(逆回転モードあり) 首振り左右自動70度/上下手動-10/+90度 入タイマー1/2/4/8H 切タイマー1/2/4/8H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする