21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72328046 品番JN-MD-V215F-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

21.5インチのVAパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。3000:1の高コントラスト比を実現した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現することが可能。21.5インチの大画面ながら、約2kgの本体重量と最薄部11mmの薄さで、収納しやすく持ち運びも現実的に。また、映像出力と給電を1本のUSB-Cケーブルで実現できます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なキャリングケースを同梱しております。前ポケットには最大16インチまでのノートPCを収納でき、移動時の持ち運びにも便利です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、キャリングケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル 質量(kg)2 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)AC 100-240(50/60Hz) To DC 20/1.5A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)287×495×21、スタンド幅270 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 応答速度Typ:6.5ms 入力端子USB-C×2、miniHDMI×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)10〜21 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300 HDR対応HDR10:○

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする