31.5型/6016×3384/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72328055 品番JN-X6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

31.5インチのIPSパネルを搭載した、6K(6016×3384)解像度の液晶モニターです。5Kや4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を表示しながら編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。高精細なピクセル密度により文字や細部の輪郭がより滑らかに表示されます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域、HDR400相当の性能を持ちます。本体カラーにホワイト、スタンドにはシルバーカラーを採用。高さ調整が可能なスタンドを搭載、回転、スイーベル機能にも対応。インターフェイスは?HDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75×75mm?の?VESA?マウントに対応。?2W×?2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル 寸法(mm)高横473-607/縦735-747×幅横715/縦424×奥行232、スタンド幅521 質量(kg)6.5 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC 100-240(50/60Hz) 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○ コントラスト比1500:1 表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 96% 解像度6016×3384 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 使用湿度範囲(%RH)10〜70 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)500 HDR対応HDR400相当:○

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする