55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72328071 品番JN-V55U-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V55U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V55U-M-H5」も同時に発売となります。

付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル 質量(kg)11.2 サイズ55 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC 100-240(50/60Hz) 表面処理半光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71% 解像度3840×2160 応答速度Typ:8ms 入力端子HDMI×3 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)10〜68 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)270 HDR対応HDR10:○

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする