※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ本体
感熱ラベルプリンタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72328211
品番
LP-700SA3
参考基準価格(税別)
¥247,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
感熱式のラベルプリンタです。
用途
工場出荷ラベル、食品表示ラベル、日付ラベル等様々なラベルを発行可能
仕様
【使用ラベル用紙】上質感熱紙/キャスト(コート紙)/ユポサーマル/高耐候感熱紙
質量(kg)
約2.9(ラベルを除く)
ピッチ(mm)
【ラベル】15〜180
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
60以下(最大)/10以下(待機時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×144×228
対応OS
Windows11対応
ラベル幅
25〜70mm
表示部
4.3インチ液晶タッチパネル
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
68
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
5〜35
印字速度
平均80mm/以上
バーコード
JAN8/13・ITF・CODE39・QRコード
排紙方法
オートカット方式
使用環境湿度(%)
20〜80(結露なきこと)
Wi-Fi
内蔵
レイアウト
【最大レイアウト登録数】1000以上