マキタ
180ミリ充電式ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
付属品
2口急速充電器DC18RD・ ケース付(約55分充電/2本同時)、サイドグリップ、インナフランジ42CB、(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35
注文コード
72334702
品番
GA700DPG2
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
長さ(mm)
499
幅(mm)
200
高さ(mm)
158
質量(kg)
5.7(バッテリ含む)
砥石径(Φmm)
180
付属品
2口急速充電器DC18RD・ ケース付(約55分充電/2本同時)、サイドグリップ、インナフランジ42CB、(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35
仕様
ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
ランプ
点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時
バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18V X 2本
作業量(目安)
コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)
振動3軸合成値(m/s
2
)
グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
研削砥石寸法(mm)(内径)
22
注意
※GA700DZはバッテリ・充電器・ケース別売