充電式ペンドライバドリル

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72334815 品番 DF012DSHXB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。

セット内容
バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付
[約30分充電]
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) 本体形状ストレート/ピストル型 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 充電時間(分)約30 締付能力(小ねじ)M5 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
シーケンスや制御盤における端子台のねじの締め付け
その他業種

端子台のネジ締めに使用。対象がプラスチックの筐体のため強力な電動ドライバー作業すると端子台が割れてしまうため、トルク調整できるものが欲しいと考え購入。最小のトルクにすることで台を割らずにネジ締めができる。大量に端子台を緩めたり締めたりする必要があったので、作業時間が大幅に短縮できた。

対象商品:
72334797
2021-05-27
用途:
住宅関連の仕事
コウノ設備 様 (建設業・工事業)

もちやすく、使いやすいが、威力が、弱い時あり、まだ使用したばかりなので、まだまだわからない事あり

3人が参考にしています
対象商品:
72334797
2020-11-01
用途:
現場作業(組立及び解体)
建設業・工事業

以前の品になかった、締め付けの調整ダイヤルが付いているので、期待できる。

2人が参考にしています
対象商品:
72334815
2018-11-28
用途:
盤内の解体作業時

回転力には満足です。
今後のとも追加で購入の際は追加購入を予定します。

1人が参考にしています
対象商品:
72334797
2018-06-02
用途:
制御盤 製作に使用
佐藤 溶工 様

なかなか良い
ライトの照明のスイッチが少し使いづらい

対象商品:
72334815
2018-04-20
用途:
什器の工作・設置
有限会社舶来堂 様 (卸売・小売業)

同種のインパクトドライバーも持っていますがドライバードリルのほうがインパクト感があり調整ができて良いです。ただラバーボディーは埃やカスが付きやすく取れづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
72334797
2018-02-13
用途:
機器組立、配線、現場メンテナンス

従来使用していたものよりバッテリーの持ちが良くなり、出先でバッテリーを気にしなくて良くなった。小型なので扱いやすい。信頼性は使用期間が短いので不明だが、現時点で問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする