充電式ジグソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付[約22分充電] 注文コード72335147 品番JV103DSH
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ

セット内容
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
[約22分充電]
ストローク数(min-1[回/分])800〜3000 ストローク(mm)23 切断能力(mm)木材90 付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・V)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする